アジャスター 傾斜のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
676件の「アジャスター 傾斜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在ベース」、「首振りアジャスター」、「自在脚」などの商品も取り扱っております。
FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
809税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フレキシブルレベラー 栃木屋ランキング3位
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー材質SWCH、SPCC、PC/POM表面処理3価クロメート、透明
1個
999税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじピッチ(mm)1.25寸法dM8×1.25
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン。底部:ナチュラル。ねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
1個
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理サテン仕上材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

1セット(5個)
849税込934
当日出荷

標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
1個
2,298税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
1個
1,398税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)